{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081557 LR6 | |
Risoluzione (commutabile) | 0,05 / 0,1 grado | |
Modo di visualizzazione | °, %, mm/m, ft/in − decimale e come frazione | |
Limite d’errore in posizione normale e nelle misurazioni con inversione | 0,5 mm/m | |
Limite di errore del modulo elettronico | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grado | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Durata batterie circa | 150 h | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza | 600 mm | |
Tipo di prodotto | Livella a bolla |
Codice articolo |
467554 600
copia |
|
EAN / GTIN |
4005069198299
copia |
|
Produttore | Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com |