Livella a bolla elettronica in metallo leggero 1000 mm

Codice art.: 467554 1000
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 65.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR6
Risoluzione (commutabile) 0,05 / 0,1 grado
Modo di visualizzazione °, %, mm/m, ft/in − decimale e come frazione
Limite d’errore in posizione normale e nelle misurazioni con inversione 0,5 mm/m
Limite di errore del modulo elettronico 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grado
Grado di protezione IP IP 67
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Durata batterie circa 150 h
Metrologia digitale
Lunghezza 1.000 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467554 1000
EAN / GTIN 4005069198275

Descrizione

Esecuzione:

Profilato rettangolare in alluminio estremamente robusto con estremità che attenuano gli urti. Due display digitali con ottima leggibilità in ogni situazione − con illuminazione a pulsante. Protezione contro polvere e spruzzi d’acqua.
Modalità di visualizzazione: °, %, mm/m, ft/in − decimale e come frazione. Blocco tastiera. Guida mirata acustica con due diversi beep di segnalazione. Valore di riferimento liberamente selezionabile. Avviso di ribaltamento della livella a bolla nel secondo asse. Taratura automatica a passi di 90°. Durata della batteria fino a 400 ore.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081551 LR6.
Inclusa borsa di trasporto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello