{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione superficie di contatto | prismatica | |
Materiale corpo | Alluminio | |
Risoluzione | 0,6 mm/m | |
Lunghezza | 250 mm | |
Larghezza | 22 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Livella a bolla |
Codice articolo | 467490 250 | |
EAN / GTIN | 4030616369259 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Livella a bolla in metallo leggero, Lunghezza: 250mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
96 pezzi in magazzino
CHF 55.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 38.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di bolle orizzontali | 1 | ||
Larghezza | 22 mm | ||
Errore massimo con misura sopratesta | 0,75 mm/m | ||
Errore massimo in posizione normale | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | |
Lunghezza | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Magnete | commutabile | ||
Tipo di prodotto | Livella a bolla | Livella a bolla | Livella a bolla |