Livella a bolla in metallo leggero 100 mm

Codice art.: 467490 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione superficie di contatto prismatica
    Materiale corpo Alluminio
    Risoluzione 0,6 mm/m
    Lunghezza 100 mm
    Larghezza 22 mm
    Altezza 22 mm
    Tipo di prodotto Livella a bolla

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467490 100
    EAN / GTIN 4030616369105

    Descrizione

    Esecuzione:

    Livella a bolla compatta in metallo leggero e alluminio. Superficie di contatto piana e prismatica. Precisione uniforme grazie al montaggio senza tensioni della bolla in vetro rettificata con scala.

    Uso:

    Per una facile regolazione delle superfici orizzontali e degli alberi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello