Livella a bolla tascabile Electric, Lunghezza: 70mm

Codice art.: 467484 70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pocket Electric
Errore massimo in posizione normale 1 mm/m
Metrologia analogico
Lunghezza 70 mm
Larghezza 20 mm
Altezza 40 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467484 70
EAN / GTIN 4005069181154

Descrizione

Esecuzione:

Corpo con robusto nucleo in alluminio con bolla saldamente colata per misurazioni orizzontali. Magnete Seltenerd extra forte per fissaggio sicuro su oggetti di metallo.
Per l’orientamento rapido e sicuro di interruttori e prese UP. Grazie all’incavo di guida per giraviti il componente di montaggio può essere regolato comodamente con livella a bolla posizionata.

Fornitura:

Inclusa stabile clip da cintura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello