Livella a bolla tascabile PICO 1 m

Codice art.: 467476 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza nastro in acciaio (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PICO
Lunghezza nastro in acciaio 1 mm
Errore massimo in posizione normale 1 mm/m
Lunghezza 62 mm
Larghezza 25 mm
Altezza 66 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467476 1
EAN / GTIN 4007368110095

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per tracciature di grande precisione in posizione orizzontale. Bloccabile nel corpo in posizione allungata per applicazioni di misura. Con magnete sulla superficie di fondo e su quella laterale.

Fornitura:

Livella a bolla tascabile con nastro in acciaio incluso n. art. 461830 Dim. 1000.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello