Nastro in acciaio avvolgibile 1000 mm

Codice art.: 461830 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 16.30 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: EG II
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Lunghezza del nastro 1.000 mm
Larghezza del nastro 19 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461830 1000
EAN / GTIN 4045197555359
Codice del produttore 461830 1000

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio legato inossidabile, indistruttibile con verniciatura resistente all’abrasione.

Vantaggi:

Grazie alla bombatura convessa, il nastro resta piatto sul tavolo; in questo modo è possibile leggere e trasmettere le misure in modo semplice e senza errori.

Funzione:

Facilmente avvolgibile tramite pressione delle dita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello