{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Lunghezza del nastro | 2 m | |
Larghezza del nastro | 13 mm | |
Lunghezza corpo | 53 mm | |
Larghezza corpo | 21 mm | |
Altezza corpo | 49 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462300 2 | |
EAN / GTIN | 4975364029041 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Flessometro ad alta resistenza, Lunghezza del nastro: 2m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
144 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
14.30 CHF
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza del nastro | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Altezza corpo | 49 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Lunghezza corpo | 53 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Larghezza corpo | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro | Flessometro | Flessometro | Flessometro |