Flessometro ad alta resistenza 3 m

Codice art.: 462300 3
(CHF 3.77 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 42.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
387 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Lunghezza del nastro 3 m
Larghezza del nastro 16 mm
Lunghezza corpo 63 mm
Larghezza corpo 25 mm
Altezza corpo 59 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462300 3
EAN / GTIN 4975364029072

Descrizione

Esecuzione:

  • Nastro con ottima resistenza alla deformazione.
  • Custodia in plastica altamente resistente con clip da cintura rimovibile.
  • Ritorno e bloccaggio automatici del nastro.
  • L’ammortizzatore riduce il carico nella corsa di ritorno.
  • Gancio terminale per lo scorrimento.
  • Nastro giallo, stampato in rosso / nero e rivestito in acrilico per garantire un’elevata resistenza all’abrasione.
  • Molla resistente in acciaio di alta qualità.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Flessometro ad alta resistenza 3 m

Flessometro ad alta resistenza 3 m

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
387 pezzi in magazzino
CHF  11.30
(CHF 3.77 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
327 pezzi in magazzino
CHF  4.00
(CHF 1.33 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF  4.80
(CHF 1.60 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza del nastro 16 mm 16 mm 16 mm
Lunghezza del nastro 3 m 3 m 3 m
Altezza corpo 59 mm 59 mm 59 mm
Normativa EG II EG II EG II
Lunghezza corpo 63 mm 66 mm 66 mm
Larghezza corpo 25 mm 27 mm 27 mm
Tipo di prodotto Flessometro Flessometro Flessometro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello