{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Lunghezza del nastro | 3 m | |
Larghezza del nastro | 13 mm | |
Lunghezza corpo | 65 mm | |
Larghezza corpo | 22 mm | |
Altezza corpo | 61 mm | |
Limite di errore | 0,9 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462250 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029119 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Flessometro con bloccaggio automatico del nastro TopConve 3 m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
101 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza del nastro | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Altezza corpo | 61 mm | 59 mm | 59 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II |
Lunghezza del nastro | 3 m | 3 m | |
Lunghezza corpo | 65 mm | 62 mm | 62 mm |
Larghezza corpo | 22 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro | Flessometro |