{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Lunghezza del nastro | 2 m | |
Larghezza del nastro | 13 mm | |
Lunghezza corpo | 52 mm | |
Larghezza corpo | 22 mm | |
Altezza corpo | 49 mm | |
Limite di errore | 0,7 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462250 2 | |
EAN / GTIN | 4975364029102 |