{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG I | |
Lunghezza del nastro | 5 m | |
Larghezza del nastro | 16 mm | |
Lunghezza corpo | 75 mm | |
Larghezza corpo | 26 mm | |
Altezza corpo | 70 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462090 5 | |
EAN / GTIN | 4007368112242 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flessometro Vario grado di precisione 1 5 m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza del nastro | 16 mm | 16 mm |
Lunghezza del nastro | 5 m | |
Altezza corpo | 70 mm | 69 mm |
Normativa | EG I | EG I |
Lunghezza corpo | 75 mm | 70 mm |
Larghezza corpo | 26 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro |