Riga per officina in acciaio senza scala 500 mm

Codice art.: 461300 500
(CHF 31.80 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 500 mm
    Larghezza sezione trasversale 40 mm
    Spessore sezione trasversale 5 mm
    Tipo di prodotto Riga per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 461300 500
    EAN / GTIN 4045197206947
    Codice del produttore 461300 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Senza scala in millimetri. In acciaio, lati rifiniti e lucidati.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello