Riga per officina in acciaio senza scala 2000 mm

Codice art.: 461300 2000
(CHF 57.00 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 2.000 mm
Larghezza sezione trasversale 40 mm
Spessore sezione trasversale 5 mm
Tipo di prodotto Riga per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461300 2000
EAN / GTIN 4045197206961
Codice del produttore 461300 2000

Descrizione

Esecuzione:

Senza scala in millimetri. In acciaio, lati rifiniti e lucidati.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è franco magazzino fornitore per queste dimensioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello