Riga piatta 500 mm

Codice art.: 460400 500
(CHF 108.20 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 66.00 /pz.
  • CHF 38.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 874
    Accuratezza 1
    Tolleranza di planarità superfici di riscontro 0,012 mm
    Forma A
    Descrizione della forma Sezione trasversale rettangolare
    Materiale Acciaio speciale
    Lunghezza 500 mm
    Sezione trasversale larghezza ±0,2 mm 39,3 mm
    Sezione trasversale altezza ±0,2 mm 7,5 mm
    Tipo di prodotto Riga piatta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 460400 500
    EAN / GTIN 4045197206688
    Codice del produttore 460400 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Righe in acciaio speciale, rettificato su tutti i lati.
    Sezione trasversale rettangolare.

    Uso:

    Per controlli e lavori di precisione.

    Nota:

    Esecuzione inossidabile su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello