{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 874 | |
Accuratezza | 1 | |
Tolleranza di planarità superfici di riscontro | 0,029 mm | |
Forma | A | |
Descrizione della forma | Sezione trasversale rettangolare | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Lunghezza | 1.500 mm | |
Sezione trasversale larghezza ±0,2 mm | 59,3 mm | |
Sezione trasversale altezza ±0,2 mm | 11,5 mm | |
Tipo di prodotto | Riga piatta |
Codice articolo | 460400 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197206701 | |
Codice del produttore | 460400 1500 |