Goniometri di precisione 300 mm

Codice art.: 453800 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 52.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 360 grado
    Risoluzione 1 minuto d’angolo
    Passo vite angolare 1 grado
    Limite di errore ± 2 minuto d’angolo
    Lunghezza riga 300 mm
    Metrologia analogico
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Goniometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 453800 300
    EAN / GTIN 4045197294623

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lettura esente da errori. I valori in gradi sono facilmente leggibili su una scala 4×90° ingrandita da una lente. I minuti angolari sono altrettanto facili da rilevare grazie ad un tamburo con graduazione nera. Con scala doppia per entrambe le direzioni di misura. Registrazione micrometrica rapida per i minuti. Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

    Fornitura:

    Inclusa 1 squadra piatta 60×90 mm per tarare il goniometro.

    Accessori speciali:

    Supporto n. art. 453520 (per il fissaggio su truschini n. art. 445152445222). squadra supplementare n. art. 453600.

    Ricambi:

    Corsoio n. art. 453510, lente n. art. 453820 Dim. 2.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello