Goniometri di precisione 150 mm

Codice art.: 453800 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 73.60 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 360 grado
Risoluzione 1 minuto d’angolo
Passo vite angolare 1 grado
Limite di errore ± 2 minuto d’angolo
Lunghezza riga 150 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Descrizione

Esecuzione:

Lettura esente da errori. I valori in gradi sono facilmente leggibili su una scala 4×90° ingrandita da una lente. I minuti angolari sono altrettanto facili da rilevare grazie ad un tamburo con graduazione nera. Con scala doppia per entrambe le direzioni di misura. Registrazione micrometrica rapida per i minuti. Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Fornitura:

Inclusa 1 squadra piatta 60×90 mm per tarare il goniometro.

Accessori speciali:

Supporto n. art. 453520 (per il fissaggio su truschini n. art. 445152445222). squadra supplementare n. art. 453600.

Ricambi:

Corsoio n. art. 453510, lente n. art. 453820 Dim. 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello