Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 400X200mm

Codice art.: 452600 400X200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna su richiesta
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 400×200 mm
Accuratezza 2
Ortogonalità 0,06 mm
Sezione lati 35×7 mm
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 452600 400X200
EAN / GTIN 4045197205827
Codice del produttore 452600 400X200
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Facce e coste rettificate. Superfici di riscontro rettificate.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 2: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,030 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello