Squadra a cappello Grado di precisione 2 300X175 mm

Codice art.: 452600 300X175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 36.20 /pz.
  • CHF 58.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 300×175 mm
Accuratezza 2
Ortogonalità 0,05 mm
Sezione lati 35×7 mm
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 452600 300X175
EAN / GTIN 4045197205810
Codice del produttore 452600 300X175

Descrizione

Esecuzione:

Facce e coste rettificate. Superfici di riscontro rettificate.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 2: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,030 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello