Coppia di prismi 150X50 mm

Codice art.: 446420 150X50
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 56.75 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 8 mm - 50 mm
Lunghezza 150 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 40 mm
Peso per singolo prisma 1,4 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 446420 150X50
EAN / GTIN 4045197234384
Codice del produttore 446420 150X50

Descrizione

Esecuzione:

In ghisa speciale, non porosa. Prodotti a coppie, angolo prisma 90°.
Prismi e superficie di appoggio fresati. Tolleranza di parallelismo 0,064 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello