Coppia di prismi, Lunghezza × Larghezza: 100X40mm

Codice art.: 446420 100X40
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 35.20 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 6 mm - 40 mm
Lunghezza 100 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 30 mm
Peso per singolo prisma 0,6 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 446420 100X40
EAN / GTIN 4045197234377
Codice del produttore 446420 100X40

Descrizione

Esecuzione:

In ghisa speciale, non porosa. Prodotti a coppie, angolo prisma 90°.
Prismi e superficie di appoggio fresati. Tolleranza di parallelismo 0,064 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello