{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 350 mm | |
Campo di applicazione massimo | 0 mm - 520 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione (commutabile) | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Ripetibilità (2 σ) | ≤ 1 µm | |
Errore ortogonalità (frontale) | 7 µm | |
Metodo di traslazione della slitta di misura | manuale | |
Interfaccia | Porta USB; TESA Link Connector TLC | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Forza di misura | 1,6 ± 0,25 N | |
Peso | 33 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
Codice articolo | 445285 350 | |
EAN / GTIN | 7630041129892 | |
Codice del produttore | 00730073 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Misuratore di altezze digitale TESA MICRO-HITE, incluso pannello di comando 350
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 7’810.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 7’565.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm / pollici | mm/pollici |
Campo di applicazione massimo | 0 ;520 | 0 ;520 |
Messbereich | 350 | 350 |
Forza di misura | 1,6 ± 0,25 | 1,0 ± 0,2 |
Norm | Norma interna | Norma interna |
Errore ortogonalità (frontale) | 7 | 5 |
Interfaccia | Porta USB ;TESA Link Connector TLC | Sistema radio i-wi MAHR ;Interfaccia USB |