Adattatore di rete, Modello: MH

Codice art.: 445282 MH
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita tensione di rete 14 V
Tensione di rete caricabatterie 220 V
Peso 246 g
Tipo di prodotto Power Adapter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445282 MH
EAN / GTIN 7630041130041
Codice del produttore 00760258
Produttore MÜHLE Messzeuge GmbH, Krautäcker 3, 97892 KREUZWERTHEIM-WIEBELBACH, Deutschland, www.muehle-messzeuge.de

Descrizione

Per:

Misuratori di altezze n. art. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

Fornitura:

Caricabatterie da 14 V, adattatore, jack, da ⌀ 1,35 mm a ⌀ 2,1 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello