{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 715 mm | |
Campo di applicazione massimo | 0 mm - 870 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione (commutabile) | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 8 µm | |
Ripetibilità (2 σ) | <3 µm | |
Metodo di traslazione della slitta di misura | Manuale | |
Interfaccia | TESA Link Connector TLC | |
Grado di protezione IP | IP 55 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Forza di misura | 1,5 ± 0,5 N | |
Metrologia | digitale | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
Codice articolo | 445240 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143621 | |
Codice del produttore | 00730083 |