{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Altezza tracciatura | 300 mm | |
Lettura nonio | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,04 mm | |
Sezione trasversale colonna | 28×9 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza della superficie base | 135 mm | |
Larghezza della superficie base | 91 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 443500 300 | |
EAN / GTIN | 4946368096223 | |
Codice del produttore | 514-102 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Truschino verticale di precisione 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 533.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 201.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 576.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 314.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di errore | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Sezione trasversale colonna | 28×9 | 28×9 | 30×12 | 28×9 |
Lettura nonio | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza della superficie base | 135 | 135 | 165 | 145 |
Larghezza della superficie base | 91 | 90 | 110 | 105 |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |