Truschino verticale con punta a tracciare con regolazione orizzontale, Altezza tracciatura: 300mm

Codice art.: 443720 300
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • CHF 5.90 /pz.
  • CHF 49.55 /pz.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Lettura nonio 1/50 mm
Limite di errore 0,06 mm
Sezione trasversale colonna 28×9 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza della superficie base 145 mm
Larghezza della superficie base 105 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 443720 300
copia
EAN / GTIN 4045197953445
copia
Codice del produttore 443720 300
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Base stabile e robusta con superficie di appoggio lappata. Corsoio con microregolazione, lente di lettura e bloccaggio a vite. Risoluzione 0,02 mm. Il valore zero e la punta a tracciare sono allineati con l’ingombro dello zoccolo (campo di misura da “0”). Le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Punta a tracciare con riporto in metallo duro regolabile in orizzontale di 140 mm (ad esempio, in punti di difficile accesso). Struttura sottile della punta a tracciare per la tracciatura in scanalature strette. Forma ergonomica della base contro possibili collisioni di punta a tracciare e mano.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello