Strumento per controlli di concentricità RPG 50 mm

Codice art.: 443300 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Pezzo max. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di rullo Rulli cilindrici
Per ⌀ pezzo max. 50 mm
Per ⌀ pezzo 4 mm - 50 mm
Lunghezza piastra base 400 mm
Larghezza piastra base 160 mm
⌀ Rulli 50 mm
Peso 11 kg
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 443300 50
EAN / GTIN 2050001944733
Codice del produttore B700500004 RPG 450

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione robusta dotata di supporti rotanti.
Modello RPG per i controlli di serie con 2 supporti oscillanti e 1 slitta di misura (ad eccezione della Dimensione 30).

Uso:

Per eseguire le operazioni di controllo sulle superfici esterne ed interne dei pezzi posti in rotazione.

Precisione:

Errore max. di concentricità 0,002 mm.

Fornitura:

Sono incluse la chiave di servizio e la pietra per affilare (non sono compresi i comparatori).

Accessori speciali:

Slitte a croce per misurare superfici piane.
Slitte di misura con cannotti o prismi di appoggio.
Braccio snodato con supporto per comparatore.
Prismi di appoggio in metallo duro.
Azionamento elettrico regolabile.
Braccio articolato idraulico con bloccaggio.

Nota:

Tutti i tipi di apparecchi disponibili con altro tipo di rullo (rulli per cave o rulli cilindrici).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello