Strumento per controlli di concentricità RPG 30 mm

Codice art.: 443300 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Pezzo max. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di rullo Rulli cilindrici
    Per ⌀ pezzo max. 30 mm
    Per ⌀ pezzo 3 mm - 30 mm
    Lunghezza piastra base 120 mm
    Larghezza piastra base 120 mm
    ⌀ Rulli 30 mm
    Peso 10,5 kg
    Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 443300 30
    EAN / GTIN 2050001944719
    Codice del produttore B701200006 RPG 330MINI

    Descrizione

    Esecuzione:

    Costruzione robusta dotata di supporti rotanti.
    Modello RPG per i controlli di serie con 2 supporti oscillanti e 1 slitta di misura (ad eccezione della Dimensione 30).

    Uso:

    Per eseguire le operazioni di controllo sulle superfici esterne ed interne dei pezzi posti in rotazione.
    Grazie alla struttura compatta, particolarmente indicati per l’impiego su proiettori di profili, macchine di misura ottiche a coordinate e profilometri.

    Precisione:

    Errore max. di concentricità 0,002 mm.

    Fornitura:

    Sono incluse la chiave di servizio e la pietra per affilare (non sono compresi i comparatori).

    Accessori speciali:

    Slitte a croce per misurare superfici piane.
    Slitte di misura con cannotti o prismi di appoggio.
    Braccio snodato con supporto per comparatore.
    Prismi di appoggio in metallo duro.
    Azionamento elettrico regolabile.
    Braccio articolato idraulico con bloccaggio.

    Nota:

    Tutti i tipi di apparecchi disponibili con altro tipo di rullo (rulli per cave o rulli cilindrici).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello