Supporto snodato con tassello, Profondità arco: 130mm

Codice art.: 443295 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità arco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 130 mm
Larghezza tassello h6 10 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 443295 130
EAN / GTIN 2050001698827
Codice del produttore B709800018

Descrizione

Esecuzione:

Supporto snodato con bloccaggio meccanico centrale e microregolazione. Fissaggio tramite tassello nelle scanalature a T (10 H7). Portacomparatore (⌀ 8 mm o prisma).

Per:

Strumento per controlli di concentricità n. art. 443210.
Strumento per controlli di concentricità n. art. 443230, strumento per controlli di concentricità n. art. 443000 Dim. 50 e 75.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello