Base per supporto V

Codice art.: 442120 V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Base per vuoto
Filettatura di raccordo M8
Allineamento filettatura di raccordo laterale
Forza di adesione 350 N
Lunghezza 100 mm
Larghezza 100 mm
Altezza 26 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 442120 V
EAN / GTIN 7290003243327

Descrizione

Esecuzione:

Basi magnetiche permanenti con appoggio prismatico e commutatore. La forza magnetica agisce sia dalla parte prismatica e piatta sia da quella posteriore della base. Aderisce su tutte le superfici piane e cilindriche.
Zoccolo per vuoto per adesione su tutte le superfici piane e non porose.

Per:

Bracci articolati n. art. 442110 e 442114.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello