Base per supporto F

Codice art.: 442120 F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Magnete flessibile
Filettatura di raccordo M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Allineamento filettatura di raccordo
Forza di adesione 1.000 N
Lunghezza 75 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 55 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 442120 F
EAN / GTIN 7290005398223

Descrizione

Esecuzione:

Basi magnetiche permanenti con appoggio prismatico e commutatore. La forza magnetica agisce sia dalla parte prismatica e piatta sia da quella posteriore della base. Aderisce su tutte le superfici piane e cilindriche.
Potenti magneti per marcatrici con base prismatica. Commutazione mediante manopola girevole.
Filettatura interna diversa per l'alloggiamento di diversi bracci snodati.

Per:

Bracci articolati n. art. 442110 e 442114.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello