Supporto magnetico per comparatore con microregolazione 1

Codice art.: 441210 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Braccio trasversale D1 14 mm
Braccio trasversale lunghezza L1 160 mm
⌀ Colonna D2 16 mm
Altezza asta L2 220 mm
Filettatura di raccordo Filettatura esterna M8
Forza di adesione 1.000 N
Lunghezza base magnetica 80 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441210 1
EAN / GTIN 4045197441102
Codice del produttore 441210 1

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con microregolazione. Colonna robusta con braccio trasversale regolabile a piacere. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore. Portacomparatore per comparatori con codoli di serraggio di ⌀ 6 mm e 8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello