Supporto magnetico per comparatore con microregolazione 0

Codice art.: 441210 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Braccio trasversale D1 10 mm
    Braccio trasversale lunghezza L1 150 mm
    ⌀ Colonna D2 12 mm
    Altezza asta L2 175 mm
    Filettatura di raccordo Filettatura esterna M8
    Forza di adesione 800 N
    Lunghezza base magnetica 60 mm
    Larghezza base magnetica 50 mm
    Altezza base magnetica 55 mm
    Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 441210 0
    EAN / GTIN 4045197367396
    Codice del produttore 441210 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto magnetico per comparatore con microregolazione. Colonna robusta con braccio trasversale regolabile a piacere. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore. Portacomparatore per comparatori con codoli di serraggio di ⌀ 6 mm e 8 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello