Supporto magnetico meccanico per comparatore 350 mm

Codice art.: 441100 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità arco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 350 mm
Filettatura di raccordo M8
Allineamento filettatura di raccordo centrale
Forza di adesione 800 N
Lunghezza base magnetica 64 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441100 350
EAN / GTIN 4260180710137
Codice del produttore 105312

Descrizione

Esecuzione:

Bloccaggio centrale meccanico di tutti gli snodi. Regolazione continua della forza di serraggio. Base magnetica attivabile con fondo prismatico. Orientamento in qualsiasi direzione all’interno del raggio di azione. Regolazione micrometrica a elevata stabilità. Supporto per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.

Fornitura:

Base magnetica n. art. 440868 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello