Supporto magnetico meccanico per comparatore 220 mm

Codice art.: 441100 220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità arco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 220 mm
Filettatura di raccordo M8
Allineamento filettatura di raccordo centrale
Forza di adesione 800 N
Lunghezza base magnetica 64 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Codice del produttore 105251

Descrizione

Esecuzione:

Bloccaggio centrale meccanico di tutti gli snodi. Regolazione continua della forza di serraggio. Base magnetica attivabile con fondo prismatico. Orientamento in qualsiasi direzione all’interno del raggio di azione. Regolazione micrometrica a elevata stabilità. Supporto per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.

Fornitura:

Base magnetica n. art. 440868 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello