{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 18 mm - 35 mm | |
Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | |
Profondità di misura | 100 mm | |
Numero di punte di contatto | 9 | |
Larghezza disco di centraggio | 12,7 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Codice articolo | 435203 18-35 | |
EAN / GTIN | 4946368854885 | |
Codice del produttore | 511-711-20 | |
Produttore | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |