Comparatore 10/58 mm

Codice art.: 432051 10/58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 57.00 /pz.
  • CHF 40.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 878
Intervallo di misurazione 10 mm
Risoluzione 1/100 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 1 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 13 µm
Forza di misura 0,4 N - 1,4 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Codice del produttore 2046AB

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con cassa in metallo, ⌀ Gambo d’attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello