Tastatore di misura per interni per scanalature e intagli 6-8 mm

Codice art.: 435175 6-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione 6 mm - 8 mm
    Diametro di introduzione 6 mm
    Larghezza gola minima 0,8 mm
    Massima profondità di misura 60 mm
    Corsa di espansione massima 2 mm
    Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 435175 6-8
    EAN / GTIN 2050001055699
    Codice del produttore 19000001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strumento di misura per interni che consente di misurare scanalature e gole fino a una profondità massima della scanalatura di 5 mm.
    Tastatore a espansione ON con campo d'impiego fisso. Con spillo a cuneo in HM.

    Nota:

    Campo di misura fino a 530 mm su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello