{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Messbereich | 10 mm - 14 mm | |
Diametro di introduzione | 10 mm | |
Larghezza gola minima | 1,2 mm | |
Massima profondità di misura | 60 mm | |
Corsa di espansione massima | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni |
Codice articolo | 435175 10-14 | |
EAN / GTIN | 2050001951373 | |
Codice del produttore | 19000003 |