Tampone di misura per fori ciechi OD 6-12 mm

Codice art.: 435158 6-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 78.00 /pz.
  • CHF 54.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Bussole D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Ripetibilità angolare 1,5 µm
    Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; F; F; Z; ZA; ZB; ZC
    Qualità 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    Dimensione nominale 6,000 mm - 12,000 mm
    Misura bussole H 13,5 mm
    Misura frontale h 1 mm
    Forza di pressione 2 N
    Tipo di prodotto Testina di misura per calibro a tampone per fori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 435158 6-12
    EAN / GTIN 2050001677303
    Codice del produttore 30100001

    Descrizione

    Esecuzione:

    I calibri a tampone per fori OD sono strumenti di misurazione di confronto meccanici a due posizioni che garantiscono le massime prestazioni. Bussola di misura temprato. Per fori a partire da 3 − 100 mm. Il centraggio mediante la bussola di misura impedisce errori di sbilanciamento, garantendo la massima precisione indipendentemente dall’utilizzatore. Non è più necessaria la ricerca del punto di inversione. Per la lettura sono utilizzabili comparatori semplici e comparatori ad alta sensibilità con ⌀ gambo 8 h6.
    • Precisione di ripetibilità 1 µm.
    • Robusto e affidabile.
    • Tempi di misurazione ridotti e massima sicurezza di misura.
    • Raccordo filettato calibro/supporto M10×1.

    Uso:

    Per fori a partire da 3 − 100 mm. Per controllare i fori nella produzione di serie (misura manuale o automatica).

    Fornitura:

    Tampone di misura con due punte di contatto in metallo duro a movimento radiale, posizionate a 180°.

    Accessori speciali:

    Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore ad alta sensibilità induttivo n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, portautensili per tamponi di misura n. art. 435160, anelli di azzeramento n. art. 484030. Prolunghe per misure di profondità, raccordi angolari e battute di profondità su richiesta.

    Nota:

    Al momento dell’ordine indicare anche le esatte tolleranze dei fori, per es.:
    n. art. 435154 Dim. 6−12 10H7,
    n. art. 435154 Dim. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
    n. art. 435154 Dim. 6−12 9,990 / 10,15.
    Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o un tastatore n. art. 434900 Dim. 16.
    • Tamponi di misura per fori molto grandi (fino a ⌀ 500), intagli, scanalature ed esecuzione a 3 punti su richiesta.
    • Campo di tolleranza 10 µm o accoppiamento di precisione di qualità 5 e superiore su richiesta.
    • Campo di misura > 0,2 mm su richiesta.
    • Contatti di misura disponibili con raggio più ampio nonché in rubino, ceramica e con rivestimento DLC.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello