{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 20 mm - 50 mm | |
Intervallo di misurazione calibro a corsoio | 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm | |
Profondità di misura | 77 mm | |
Distanza dal fondo del foro h | 1,5 mm | |
Numero di calibri a corsoio | 3 | |
Larghezza disco di centraggio | 18 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Codice articolo | 435120 20-50 | |
EAN / GTIN | 2050001037817 | |
Codice del produttore | 14000000 |