Punte di contatto per campo di misura 6 − 8 mm HM 7,2 mm

Codice art.: 435091 7,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Misurazione 7,2 mm
    Intervallo di misurazione 6 mm - 8 mm
    Tipo di prodotto Punta di contatto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 435091 7,2
    EAN / GTIN 2050001950376
    Codice del produttore 10100010

    Descrizione

    Uso:

    Per impostare a un ⌀ di misurazione diverso.

    Per:

    Alesametri di alta precisione SU n. art. 435040; 435050; 435060; 435070.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello