Punte di contatto per campo di misura 6 − 8 mm HM 6,8 mm

Codice art.: 435091 6,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Misurazione 6,8 mm
Intervallo di misurazione 6 mm - 8 mm
Tipo di prodotto Punta di contatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435091 6,8
EAN / GTIN 2050001950352
Codice del produttore 10100008

Descrizione

Uso:

Per impostare a un ⌀ di misurazione diverso.

Per:

Alesametri di alta precisione SU n. art. 435040; 435050; 435060; 435070.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello