Testina tastatrice per alesametri di alta precisione per interni OSIMESS 1,07-1,25 mm

Codice art.: 435015 1,07-1,25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione 1,07 mm - 1,25 mm
Tipo di prodotto Testina tastatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435015 1,07-1,25
EAN / GTIN 2050001055781
Codice del produttore 62600013

Descrizione

Esecuzione:

Testine tastatrici OSIMESS per diametri piccoli a partire da 1,0 fino a 11,5 mm (senza punta di misura). Dim. 0,95-1,15 fino a Dim. 3,80-4,20 in metallo duro. A partire da Dim. 4,15-4,80 con rivestimento DLC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello