Testina tastatrice per alesametri di alta precisione per interni OSIMESS 0,95-1,15 mm

Codice art.: 435015 0,95-1,15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di applicazione 0,95 mm - 1,15 mm
    Tipo di prodotto Testina tastatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 435015 0,95-1,15
    EAN / GTIN 2050001055774
    Codice del produttore 62600012

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testine tastatrici OSIMESS per diametri piccoli a partire da 1,0 fino a 11,5 mm (senza punta di misura). Dim. 0,95-1,15 fino a Dim. 3,80-4,20 in metallo duro. A partire da Dim. 4,15-4,80 con rivestimento DLC.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello