Tastatori lineari induttivi assiali GT21M

Codice art.: 434775 GT21M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione ±1 mm
    Ripetibilità 0,01 µm
    Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Sollevamento per punte di contatto meccanico
    Corsa della punta di contatto 4,3 mm
    Denominazione originale prodotto GT21M
    Compatibilità Mahr
    Tasca di protezione Nitrile
    Grado di protezione IP IP 65
    Forza di misura sul punto zero elettrico 0,63 N
    Tipo di prodotto Tastatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434775 GT21M
    EAN / GTIN 2050001949950
    Codice del produttore 03290143

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tastatori lineari versatili di precisione.
    • Punta di contatto di precisione montata su sfera.
    • Elevata precisione di misurazione grazie al potenziamento elettronico dei segnali di misura.
    • Codolo di serraggio con ⌀ di 8 mm, fissabile sull'intera lunghezza.
    • Insensibili alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
    • Eccellente schermatura elettromagnetica.
    I tastatori lineari TESA si contraddistinguono per la ripetibilità, la resistenza e la durata straordinarie.
    Compatibile con i dispositivi di visualizzazione Mahr.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Uso:

    Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

    Accessori speciali:

    Tastatori, molle.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello