Tastatori lineari induttivi assiali GT21

Codice art.: 434775 GT21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione ±1 mm
    Ripetibilità 0,01 µm
    Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Sollevamento per punte di contatto meccanico
    Corsa della punta di contatto 4,3 mm
    Denominazione originale prodotto GT21
    Compatibilità TESA
    Tasca di protezione Nitrile
    Grado di protezione IP IP 65
    Forza di misura sul punto zero elettrico 0,63 N
    Tipo di prodotto Tastatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434775 GT21
    EAN / GTIN 7630041112351
    Codice del produttore 03210904

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tastatori lineari versatili di precisione.
    • Punta di contatto di precisione montata su sfera.
    • Elevata precisione di misurazione grazie al potenziamento elettronico dei segnali di misura.
    • Codolo di serraggio con ⌀ di 8 mm, fissabile sull'intera lunghezza.
    • Insensibili alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
    • Eccellente schermatura elettromagnetica.
    I tastatori lineari TESA si contraddistinguono per la ripetibilità, la resistenza e la durata straordinarie.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Uso:

    Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

    Accessori speciali:

    Tastatori, molle.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello