{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | da ±3 a ±5000 µm | |
Scala regolabile | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Display | digitale | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione massima | 0,1 µm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic; Interfaccia USB | |
Alimentazione | Alimentazione di rete; Funzionamento a batteria | |
Lunghezza | 150 mm | |
Larghezza | 130 mm | |
Altezza | 170 mm | |
Peso | 1 kg | |
Compatibilità | Tesa | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di visualizzazione |
Codice articolo | 434707 1200T | |
EAN / GTIN | 4059192062002 |