Strumento di misura lineare compatto Millimar C 1200, Modello: 1200M

Codice art.: 434707 1200M
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic; Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura da ±3 a ±5000 µm
Scala regolabile 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Display digitale
Risoluzione mm / pollici
Risoluzione massima 0,1 µm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic; Interfaccia USB
Alimentazione Alimentazione di rete; Funzionamento a batteria
Lunghezza 150 mm
Larghezza 130 mm
Altezza 170 mm
Peso 1 kg
Compatibilità Mahr
Tipo di prodotto Dispositivo di visualizzazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434707 1200M
EAN / GTIN 4059192063528
Codice del produttore 5312012
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo compatto con display LCD ad alta risoluzione di facile lettura. Ingresso per 1 sonda induttiva. Display con regolazione continua dell’inclinazione per un angolo visivo ottimale. La direzione di misura è reversibile. Funzionamento con collegamento alla rete e a batteria.

Funzione:

  • Funzioni di misura dinamiche: max., min., max.-min.
  • Centratura della visualizzazione in mezzo ai limiti di tolleranza.
  • Menu con blocco password.

Uso:

Come visualizzazione per un tastatore induttivo per compiti di misura semplici (+ A, − A). Ideale per l’impiego fisso e mobile in officina e in produzione.
Per tastatori induttivi compatibili con il marchio Mahr.

Fornitura:

Incluso alimentatore di rete (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498938.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello